Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Svejsetråd SG2

MIG-svejsetråd SG2, kurvspole
CO2 TRÅD 1,0MM SG2 D300, 15KG, PLAST

Varenr. 0982002100

EAN 4099618137662

Prisvisning for kunder efter login
Svejsetråd SG2

Varenr. 0982002100
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
CO2 svejsetråd til svejsning af legeret og ulegeret stål

Klassificeret i henhold til EN 440 og G38 2M G3 Si1.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan anvendes til svejsning af forskellige materialer, f.eks. normalt stål (ST 37-ST52.3), skibsstål (A-B-DC-AH), kedler (H1-HIV), rørstål (ST36, 4-ST45, 4-ST35,8), specialstål (Corfen-patinax) og finkornet stål (tykkelse op til 700 N/mm²).

Tråddiameter (Ø)

1,0 mm

Spoletype

Plastspole

Materiale

Stål

Min. langsgående forlængelse

30 %

Min. trækstyrke

550 MPa

Produktvægt (pr. vare)

15,000 kg

Beskyttelsesgas

Argon/CO2

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger