Sværlast-anker med gevindbolt
Sværlast-anker W-HAZ stål forz. type B
SVÆRLASTANKER W-HAZ FZB 10/10 M6 X 77




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Stor bæreevne
- Tidsbesparende gennemstiksmontage
- Øjeblikkelig bæreevne – ingen ventetid
- Momentstyret ekspansionsanker i rustfrit stål
- Godkendelse ETA-02/0031 til individuel fastgørelse, mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 1363-1:1999-10 (ensartet temperatur-tid-kurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-02/0031)






- Godkendelse ETA-02/0031 til individuel fastgørelse, mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 1363-1:1999-10 (ensartet temperatur-tid-kurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-02/0031)
Individuel fastgørelse med godkendelse
Normal beton C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2 for størrelse M8-M20)
f.eks. metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, støtter, kabelkanaler, rør, rækværker, maskiner osv.
Individuel fastgørelse uden godkendelse
Kan bruges i beton < C20/25 og komprimeringssikker natursten
Kun godkendt til brug i tørre indendørs rumforhold
Metrisk ankerdiameter | M6 |
Ankerlængde (l) | 77 mm |
Maks. monteringshøjde (t fix) | 10 mm |
Nøglevidde | 10 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 10 mm |
Borehulsdybde (h 1) | 65 mm |
Effektiv forankringsdybde (h ef) | 50 mm |
Moment under forankring (T inst) | 15 Nm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 12 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Ydelsesdata | |||||||||
Dyveldiameter [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
Tilladt centreret spændingsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Trykzone (urevnet beton C20/252)) min. mellemrum og kantafstande (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
Tilladt tværbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S og W-HAZ-SK/S | Vadm [kN] = C20/252) | 9,1/10,1 | 14,0/15,9 | 20,5/20,5 | 24,5/24,5 | 34,3/34,3 | 42,3/42,3 | 47,9/47,9 |
Trykzone (urevnet beton C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S og W-HAZ-SK/S | 9,1/10,1 | 14,0/17,1 | 20,7/27,5 | 34,3/34,3 | 48,0/48,0 | 52,1/59,2 | 67,1/67,1 | ||
Tilladt bøjningsmoment | Madm [Nm] | 6,9 | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 | 152 | 296,6 | |
Tilladt belastning ved udsættelse for brand (R30, R60, R90, R120), se europæisk teknisk godkendelse ETA-02/0031 | |||||||||
Brandsikkerhedsnormering | F30 [kN] | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | - | - |
Egenskabsværdier | ||||||||
Mindste afstand | smin ≥ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
for c ≥ [mm] | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
Afstand | scr, N [mm] | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
Minimumskantafstand | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
for s ≥ [mm] | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
Kantafstand | ccr, N [mm] | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Min. bjælketykkelse | hmin [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
Effektiv forankringsdybde | hef [mm] | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |
Datablad (0)