Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sweatshirt, Bridge

Sweatshirt, Bridge
SWEATSHIRT RØD STR 2XL

Varenr. 5359917006
EAN 4046777309294

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Klassisk ensfarvet sweatshirt i slidstærkt materiale, ideel til tryk

Behagelig


  • Blød, børstet inderside

  • Ribkant ved hals, ærmer og linning


Slidstærkt materiale


  • Vægt: 290g/m²

  • Plej-let blanding af bomuld og polyester

  • Dobbeltstikning

  • Forkrympet strik


Profilering af firmalogo


  • Optimeret til tryk
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Maskinvaskes ved 60 ° C.

Farve

Rød

Størrelse

XXL

Materiale

60 % bomuld, 40 % polyester

Stofvægt pr. m2

280 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger