Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sweatshirt, Bridge

Sweatshirt, Bridge
SWEATSHIRT ROYALBLÅ STR L

Varenr. 5359918004
EAN 4046777309348
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Klassisk ensfarvet sweatshirt i slidstærkt materiale, ideel til tryk

Behagelig


  • Blød, børstet inderside

  • Ribkant ved hals, ærmer og linning


Slidstærkt materiale


  • Vægt: 290g/m²

  • Plej-let blanding af bomuld og polyester

  • Dobbeltstikning

  • Forkrympet strik


Profilering af firmalogo


  • Optimeret til tryk
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Maskinvaskes ved 60 ° C.

Farve

Kongeblå

Størrelse

L

Materiale

60 % bomuld, 40 % polyester

Stofvægt pr. m2

280 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger