Sweatshirt Hoodie, ID
Sweatshirt Hoodie ID IDENTITY
HOODIE ID IDENTITY GRÅ STR. XL
Varenr. 9501023630
EAN 5708302054435
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sweatshirt hoodie med gennemgående lomme på maven. I kraftig kvalitet med børstet inderside.
- Tidløs og alsidig hoodie, der passer til enhver garderobe
- Designet med en praktisk kængurulomme på maven for nem opbevaring
- Fremstillet i kraftig sweat kvalitet med en blød, børstet inderside for ekstra komfort
- Cross over hætte med justerbare snører for personlig tilpasning
- Ribkanter ved ærmer og bund sikrer en god pasform og holder kulden ude
- Unisex design, der giver stor bevægelsesfrihed og passer til alle køn
Oeko-tex®, Annex 6, product class 1
Farve | Meleret lysegrå |
Størrelse | XL |
Materiale | 70% bomuld, 25% polyester, 5% viskose |
Stofvægt pr. m2 | 290 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel, Må ikke tørretumbles, Strygning ved lav temperaturer |