Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Syntetisk hæftefast smøremiddel Strong

Synt. hæftefast smøremiddel Strong NSF 921 TUNAP
921 HÆFTENDE SMØREMIDDEL 400 ML

Varenr. GT00102111

EAN 4065746466196

Prisvisning for kunder efter login
Syntetisk hæftefast smøremiddel Strong

Varenr. GT00102111
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
Innovativt, ekstremt hæftefast, syntetisk smøremiddel fra TUNAP Human Technology®-serien til brug i køretøjets nederste område. Fremragende vandstænks- og saltvandsbestandighed samt høj tryk- og temperaturbestandighed.
  • Stor modstandsdygtighed over for vandstænk og saltvand

  • Fri for opløsningsmidler, hvilket resulterer i en ekstremt kort afluftningstid

  • Fremragende modstandsdygtighed over for tryk og temperatur

  • Ekstremt god vedhæftning på alle overflader

  • Fremragende transparent korrosionsbeskyttelse

  • Fremragende krybeeffekt efter sprøjtning

  • Fremragende dæmpningsegenskaber
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Fjerner banke- og knirkelyde i den nederste del af køretøjet

  • Til permanent smøring af håndbremsekabler, stænger og dørlukningsmekanismer

  • Korrosionsbeskyttelse til bremse- og brændstofrør
Instruktioner

Se produktoplysninger MP 921 før påføring. Ryst dåsen kraftigt før brug. Sprøjt på den forrensede overflade, og lad det tørre af. For optimal korrosionsbeskyttelse gentages behandlingen.

Kemisk basis

Mineralsk olie med polybuten

Smøremiddelsystem

Olie

Farve

Lysebrun

Lugt/duft

Mild

Massefylde

0,871 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C, DIN 51757

VOC-koncentration (CH)

53,67 %

Min. flammepunkt

-80 °C

Silikonefri

Nej

Syrefri

Ja

Indhold

400 ml

Vægt for indhold

259 g

Beholder

Spraydåse

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

i lukket originalbeholder, ikke under 5 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger