Systemadapterplade
Systempanel
ORSY-ADAPTER TIL SYSTEMKUFFERT 8.4X.4.4X
SYSTEMKOFFER
Varenr.
5581038000
EAN 4046777135060
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til sammenkobling af ORSY®-systemkufferter i basisstørrelserne 8.4 og 4.4
Forskellige ORSY®-systemkufferter kan stables oven på hinanden og sættes sammen
- Takket være simpelt skinnesystem
- Fastgørelse vha. koblingselementer
- Låsebolt fastgør adapterpladen på 8.4 systemkufferter
Opbevaring i bagagerum
- Skridsikker takket være pigge
- Pladerne kan sættes sammen som puslespilsbrikker
- Kufferter i begge basisstørrelser (8.4 og 4.4) kan opbevares
Bemærk
Beskyttes med presenning!
Bredde x dybde x højde | 520 x 405 x 35 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!