Systemindsats, plast, 4.4.1
Systemindsats plast 4.4.1
ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 12 RUM
Varenr. 5581003003
EAN 4046777425871
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.


Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Bemærk
- Der kan være to systemindsatser i systemkuffert 8.4.1
- Ikke kompatibel med transparent låg!
Systemmål | 4.4.1 |
Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) | 335 x 231,25 x 54 mm |
Antal rum | 12 STK |
Rumbredde x rumdybde x rumhøjde | 100 x 48 x 52 mm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)