Systemkuffert 4.4.1 transparent
Systemkuffert 4.4.1
SYSTEMKUFFERT 4.4.1 KK37
Varenr. 096372 037
EAN 4058794062427
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner
Kuffert og indhold kan anvendes i ORSY1 reol til systemkomponenter, ORSY BULL bokse, TOOLsystem-værkstedsvogn og indvendigt biludstyr
Sæt flere kufferter sammen
Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere udstyret sikkert
Med forskellige funktionelle elementer
- Nem åbning og lukning med lukkeanordning med forsænkede håndtag
- Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter
Meget komfortabel
- Design med stort håndtag
- Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled
- Håndtag med op til 60 kg kapacitet
Bredde | 380 mm |
Højde | 87 mm |
Dybde | 270 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 2,000 kg |
Materiale | ABS-plast (Acrylonitril butadien styren)/polykarbonat - PC |