Systemkuffert 8.4.1 transparent
Systemkuffert 8.4.1
SYSTEMKUFFERT 8.4.1 KKT541
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner
Kuffert og indhold kan anvendes i ORSY1 reol til systemkomponenter, ORSY BULL bokse, TOOLsystem-værkstedsvogn og indvendigt biludstyr
Sæt flere kufferter sammen
Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere udstyret sikkert
Med forskellige funktionelle elementer
- Nem åbning og lukning med lukkeanordning med forsænkede håndtag
- Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter
Meget komfortabel
- Design med stort håndtag
- Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled
- Håndtag med op til 60 kg kapacitet
Bredde | 500 mm |
Højde | 87 mm |
Dybde | 380 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 2,400 kg |
Farve | Sort |
Materiale | ABS |