Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Systemkuffert 8.4.5

Systemkuffert 8.4.5
ORSY-KUFFERT 8.4.5

Varenr. 5581013000
EAN 4062856845750

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ideel til alsidig opbevaring af små maskiner og værktøjer sammen med forbrugsartikler.

Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner


  • Gør det muligt at tilpasse indholdet til forskellige applikationer.

  • Sikrer, at kufferten kan bruges i systemboksene ORSY BULL og indvendigt biludstyr


Sæt flere kufferter sammen


Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere dem sikkert.



Kuffert med flere funktionelle elementer


  • Integreret elastomer-forsegling beskytter indholdet mod regn

  • Nem åbning og lukning takket være lukninger med forsænkede håndtag og metalhængsler inde i låget.

  • Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter


Meget komfortabel


  • Store håndtag på begge sider

  • Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled

  • Det robuste håndtag kan læsses op til 60 kg.


Systemkufferten er blevet tildelt de tre mest prestigefyldte designpriser


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Systemmål

8.4.5

Bredde

500 mm

Dybde

380 mm

Højde

320 mm

Materiale

ABS

Produktvægt (pr. vare)

4450 g

Bredde x dybde x højde (indvendigt mål)

462,5 x 335 x 270 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Systemadapterplade

ORSY-ADAPTER TIL SYSTEMKUFFERT 8.4X.4.4X

SYSTEMKOFFER
Til sammenkobling af ORSY®-systemkufferter i basisstørrelserne 8.4 og 4.4
x 1 stk.
Systemvogn

ORSY-RULLEVOGN TIL TRANSP. AF SYSTEMKUF.

SYSTEMKOFFER
Transportenhed til ORSY®-seriens 5 BULL-bokse og ORSY®-systemkufferter 8.4, 4.4 og andre enheder
x 1 stk.
Systemvægbeslag

VÆGHOLDER TIL ORSY-KUFFERT

SYSTEMKOFFER
Til ophængning af ORSY® systemkufferter
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
Reservedele til dette produkt:
Lukkemekanisme til systemkuffert

LUKKEBESLAG TIL ORSY-KUFFERT, 2 STK.

SYSTEMKOFFER
Med forsænkede håndtag for let åbning og lukning
x 1 stk.
Håndtag til systemkuffert

GREB TIL ORSY-KUFFERT

SYSTEMKOFFER
Ekstra bredt håndtagsdesign med afrundede hjørner og bløde elementer
x 1 stk.
Koblingselement til systemkuffert

LÅSEBESLAG TIL ORSY-KUFFERT, 2 STK.

Til fastgørelse af systemkufferten i sammenkoblet tilstand.
x 1 stk.
Dækplade til systemkuffert

LÅG TIL KUFFERT 8.4.1 OG 8.4.2

SYSTEMKOFFER
Elastomertætning beskytter mod vandsprøjt
x 1 stk.
Låg, transparent til systemkuffert

LÅG TRANS-KUFFERT 8.4.1 OG 8.4.2

SYSTEMKOFFER
Til optimal inspektion og opbevaring af små dele