Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Systemopbevaringsboks med koblingsfunktion

PVC-KASSE W-SLB STR. 1, GRÅ

Varenr. 5581210100

EAN 4061975285140

Prisvisning for kunder efter login
Systemopbevaringsboks med koblingsfunktion

Varenr. 5581210100
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
Ekstremt robust opbevaringsboks i et systemkoncept. Ideel til transport og opbevaring.
  • Boksene kan stables uden risiko for at glide og låse sig sammen

  • Opbevaringsbokse i forskellige størrelser kan stables oven på hinanden

  • Forstærket konstruktion med høj bæreevne

  • Forsænkede håndtag gør dem nemme at bære

  • Glatte indervægge for nem udtagning af værktøj

  • Fordybning til spændebånd og sikkerhedstætning

  • Indeholder robust inspektionsrude med vippefunktion og låsende ribbe

  • Stort udvalg af tilbehør
Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Systemopbevaringsboks med koblingsfunktion indeholdt:
Window for system storage box
1 x
Window for system storage box

WNDW-F.SYSSTRGBOX-GR1/4

Beskrivelse:
Længde x bredde x højde: 20 x 135 x 75 mm
Robust viewing window with tilt function
Mængde: 1 x
Locking rib
1 x
Locking rib

SP-LOCKINGRIB-SZ1

Beskrivelse:
Længde x bredde x højde: 195 x 13 x 22 mm
Retaining element for system storage box
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Høj skillevæg til W-SLB systemopbevaringsboks

HØJ SKILLEVÆG SLB KASSE STR1/4 135X108MM

Enkel og alsidig opdelingsmulighed
x 4 stk.
Skillevæg i halv højde til W-SLB systemopbevaringsboks

LAV SKILLEVÆG SLB KASSE STR 1/4 135X60MM

Enkel og alsidig opdelingsmulighed
x 4 stk.
Dækplade til W-SLB systemopbevaringsboks

LÅG TIL PVC-KASSE W-SLB STR. 1, GRÅ

Med en enkel hængseltilslutning for nem montering/afmontering
x 4 stk.
Labelvindue

LABELVINDUE SLB KASSE STR 1-4 110X40MM

Velegnet til SLB-bokse i størrelse 1/2/3/4
x 4 stk.