Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Systemopbevaringsboks med koblingsfunktion

PVC-KASSE W-SLB STR. 2, GRÅ

Varenr. 5581211100

EAN 4061975271662

Prisvisning for kunder efter login
Systemopbevaringsboks med koblingsfunktion

Varenr. 5581211100
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
Ekstremt robust opbevaringsboks i et systemkoncept. Ideel til transport og opbevaring.
  • Boksene kan stables uden risiko for at glide og låse sig sammen

  • Opbevaringsbokse i forskellige størrelser kan stables oven på hinanden

  • Forstærket konstruktion med høj bæreevne

  • Forsænkede håndtag gør dem nemme at bære

  • Glatte indervægge for nem udtagning af værktøj

  • Fordybning til spændebånd og sikkerhedstætning

  • Indeholder robust inspektionsrude med vippefunktion og låsende ribbe

  • Stort udvalg af tilbehør
Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde x bredde x højde

316 x 234 x 141 mm

Materiale

PP - polypropylen

Farve

Trafikgrå B RAL 7043

Indvendig længde (L1)

272 mm

Længde (L2)

316 mm

Indvendig bredde (B1)

200 mm

Bredde (B2)

234 mm

Indvendig højde (H1)

114 mm

Højde (H2)

141 mm

Systemopbevaringsboks med koblingsfunktion indeholdt:
Window for system storage box
1 x
Window for system storage box

WNDW-F.SYSSTRGBOX-SZ2

Beskrivelse:
Længde x bredde x højde: 20 x 208 x 75 mm
Robust viewing window with tilt function
Mængde: 1 x
Locking rib
1 x
Locking rib

SP-LOCKINGRIB-SZ2

Beskrivelse:
Længde x bredde x højde: 280 x 10 x 22 mm
Retaining element for system storage box
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Labelvindue

LABELVINDUE SLB KASSE STR 1-4 110X40MM

Velegnet til SLB-bokse i størrelse 1/2/3/4
x 4 stk.
Høj skillevæg til W-SLB systemopbevaringsboks

HØJ SKILLEVÆG SLB KASSE STR 2 211X109MM

Enkel og alsidig opdelingsmulighed
x 4 stk.
Skillevæg i halv højde til W-SLB systemopbevaringsboks

LAV SKILLEVÆG SLB KASSE STR 2 211X56MM

Enkel og alsidig opdelingsmulighed
x 4 stk.
Dækplade til W-SLB systemopbevaringsboks

LÅG TIL PVC-KASSE W-SLB STR. 2, GRÅ

Med en enkel hængseltilslutning for nem montering/afmontering
x 4 stk.