Systemopbevaringsboks med koblingsfunktion
PVC-KASSE W-SLB STR. 4, GRÅ
Varenr. 5581213100
EAN 4062856055975
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Boksene kan stables uden risiko for at glide og låse sig sammen
- Opbevaringsbokse i forskellige størrelser kan stables oven på hinanden
- Forstærket konstruktion med høj bæreevne
- Forsænkede håndtag gør dem nemme at bære
- Glatte indervægge for nem udtagning af værktøj
- Fordybning til spændebånd og sikkerhedstætning
- Indeholder robust inspektionsrude med vippefunktion og låsende ribbe
- Stort udvalg af tilbehør
![]() | |
Længde x bredde x højde | 468 x 158 x 141 mm |
Materiale | PP - polypropylen |
Farve | Trafikgrå B RAL 7043 |
Indvendig længde (L1) | 422 mm |
Længde (L2) | 468 mm |
Indvendig bredde (B1) | 126 mm |
Bredde (B2) | 158 mm |
Indvendig højde (H1) | 114 mm |
Højde (H2) | 141 mm |
WNDW-F.SYSSTRGBOX-GR1/4
SP-LOCKINGRIB-SZ3+4