Systemplade Med Isofix-beslag
Systemplade til ISOFIX
SYSTEM PLADE M.ISOFIX FASTGØRELSE
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nem montering af enheden i køretøjet
Fastgøres med ISOFIX med et klik
Sikker opbevaring
- Kufferter kan nemt stables oven på hinanden (maks. 4x højde 1)
- Begge kuffertdimensioner kan fastspændes
Maks. belastning: 25 kg
Bredde | 405 mm |
Højde | 120 mm |
Længde | 570 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 4.280 kg |
Materiale | Stål/plast |
Farve | Sort |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)