Systemsortiment 6.4.1, ringgaffelnøgle med skralde 17 dele
Ringgaffelnøglesæt med skralde 6.4.1, 17 dele
MULTIRINGGAFFELNØGLESÆT 6-24 MM
Varenr. 0965905460
EAN 4065746024839
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompatible med alle ORSY systemprodukter
Ensartede gitterdimensioner
Attraktiv kulfiberfinish
Indsats fremstillet af plast i høj kvalitet med attraktiv kulfiberfinish for bedre robusthed, stabilitet og nem rengøring
Find de rigtige værktøjer hurtigt og nemt
Værktøjsstørrelser er markeret på indsatsen.
Velegnet til ORSY systemet (f.eks. systemkuffert, værkstedsvogn, ORSY®BULL-bokse, ORSY hylder)
Antal stykker i sortiment/sæt | 17 STK |
Skumindlæg | 6.4.1 |
Bredde x højde x dybde | 345 x 38 x 336 mm |
Dekoration | Karbonudseende |
MULTIRINGGAFFELNØGLE 6MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 7MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 8MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 9MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 10MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 11MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 12MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 13MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 14MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 15MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 16MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 17MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 18MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 19MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 21MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 22MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 24MM