Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Systemsortiment 8.4.1, cykelværktøjssæt 14 dele

Værktøjssæt 2 cykel 8.4.1, 14 dele
VÆRKTØJSSÆT NR. 2 BIKELINE, 14 DELE

Varenr. 0965905891

EAN 4099618904028

Prisvisning for kunder efter login
Systemsortiment 8.4.1, cykelværktøjssæt 14 dele

Varenr. 0965905891

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Organiseringssystem


  • Kompatibelt med alle produkter for effektiv værktøjsorganisering fra ORSY systemverdenen

  • Plastindsats af høj kvalitet med attraktiv kulstoffinish for robusthed, stabilitet og nem rengøring


Veludstyret cykelværksted


  • Værktøj til afmontering eller tilspænding af kassetter

  • Værktøj til montering og afmontering af kæderinge

  • Pedalskruenøgler

  • Frikransholder

  • Kædetang

  • Andet omfattende værktøj til cykler
Bemærk

Velegnet til ORSY systemverdenen (f.eks. systemkuffert, værkstedsvogn, ORSYBULL bokse, ORSY hylder).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til reparation og vedligeholdelse af cykler.

Antal stykker i sortiment/sæt

14 STK

Skumindlæg

8.4.1

Bredde x højde x dybde

462 x 38 x 335 mm

Dekoration

Karbonudseende

Systemsortiment 8.4.1, cykelværktøjssæt 14 dele indeholdt:
1 x
Elcykel-låseringsværktøj til Gen. 1 Bosch-motorer

1/2 TOP E-BIKE, T. BOSCH MOTOR 1 GEN.

Mængde: 1 x
1 x
Elcykel-låseringsværktøj til Gen. 2 Bosch-motorer

1/2 TOP E-BIKE, T. BOSCH MOTOR 2 GEN.

Mængde: 1 x
1 x
Elcykel-låseringsværktøj til Gen. 3 og 4 Bosch-motorer

1/2 TOP E-BIKE, T. BOSCH MOTOR 3.4 GEN.

Mængde: 1 x
1 x
Kædepisk med rundt håndtag

SPECIALNØGLE TIL TANDHJUL L. 355 MM

Beskrivelse: Med et langt håndtag for effektiv kraftoverførelse
Mængde: 1 x
1 x
Kassettelåseringsværktøj

1/2 SPECIALTOP TIL LÅSERINGE

Beskrivelse: Langt design
Mængde: 1 x
1 x
Kassettelåseringsværktøj med håndtag og styretap

LÅSERINGSVÆRKTØJ TIL TANDHJUL L. 355 MM

Beskrivelse: Med et langt håndtag for effektiv kraftoverførelse
Mængde: 1 x
1 x
Friløbsfjerner

1/2 FRILØBSAFTRÆKKERTOP L. 45 MM

Beskrivelse: Langt design
Mængde: 1 x
1 x
2-i-1 tang til kædelås

SPECIALTANG TIL KÆDESAMLERLÅS L. 170 MM

Beskrivelse: Værktøj til kædeled med dobbelt funktion
Mængde: 1 x
1 x
3-i-1 krankaftrækker

SPECIALAFTRÆKKER TIL KRANKLEJE

Beskrivelse: Krankaftrækker til Octalink, ISIS og firkantede koniske spindler
Mængde: 1 x
1 x
Justeringsværktøj til krankdæksel

SPECIALVÆRKTØJ TIL KUNSTOFSKRUER

Beskrivelse: Enkel, værktøjsfri brug. Kompatibel med Shimano, SRAM og RaceFace krankdæksler
Mængde: 1 x
1 x
Værktøj til krankbeslag, 12 tænder

1/2 TOP TIL AFMONT. AF LEJER 12 STRÅLER

Mængde: 1 x
1 x
Værktøj til bundbeslag, 16 tænder

1/2 TOP TIL AFMONT. AF LEJER 16 STRÅLER

Mængde: 1 x
1 x
Værktøj til bundbeslag, 20 tænder

1/2 TOP TIL AFMONT. AF LEJER 20 STRÅLER

Mængde: 1 x
1 x
Pedalskruenøgle med håndtag

PEDALNØGLE L. 395 MM

Beskrivelse: Med ekstra langt håndtag for effektiv kraftoverførelse
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger