Systemsortiment 8.4.1, cykelværktøjssæt 18 dele
Værktøjssæt 1 til cykler, 8.4.1, 18 dele
VÆRKTØJSSÆT NR. 1 BIKELINE, 18 DELE
Varenr. 0965905890
EAN 4099618901812
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Organiseringssystem
- Kompatibelt med alle produkter for effektiv værktøjsorganisering fra ORSY systemverdenen
- Plastindsats af høj kvalitet med attraktiv kulstoffinish for robusthed, stabilitet og nem rengøring
Ideel til cykelværksteder
- Værktøj til montering og afmontering af koniske lejer
- Opretningsværktøj til bremseskiver
- Dækjern
- Kædespringer
- Bremsestempelspreder
- Egerstrammer
Bemærk
Velegnet til ORSY systemverdenen (f.eks. systemkuffert, værkstedsvogn, ORSYBULL bokse, ORSY hylder).
Anvendelsesområde
Til reparation og vedligeholdelse af cykler.
Antal stykker i sortiment/sæt | 18 STK |
Skumindlæg | 8.4.1 |
Bredde x højde x dybde | 462 x 38 x 335 mm |
Dekoration | Karbonudseende |
Systemsortiment 8.4.1, cykelværktøjssæt 18 dele indeholdt:
1
x
Beskrivelse:
Kompakt design til 8- til 12-gears kæder
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Med kædestyr til præcis kædepositionering
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Med et langt håndtag for effektiv kraftoverførelse
Mængde:
1
x
1
x
Dobbeltsidet opretningsværktøj til bremseskiver
RETTEVÆRKTØJ TIL BREMSESKIVER L. 195 MM
Beskrivelse:
Med to riller i forskellige længder
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Med stålkerne for længere levetid
Mængde:
1
x
1
x
Mængde:
1
x
1
x
Mængde:
1
x
1
x
Mængde:
1
x
1
x
Mængde:
1
x
1
x
Mængde:
1
x
1
x
Mængde:
1
x
1
x
Mængde:
1
x
1
x
Mængde:
1
x
1
x
Mængde:
1
x
1
x
Mængde:
1
x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.