Systemtransportvogn
SÆKKEVOGN TIL SYSKO 100KG
Varenr. 5581038060
EAN 4056807884073
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kan bruges til ORSY systemkufferter i størrelse 8.4 og 4.4 og ORSY BULL
- Variabel højdejustering op til 1100 mm gør det nemt at justere til brugerens kropsstørrelse
- Store hjul gør det muligt at bruge den udendørs
- Afrundede tværstænger gør det muligt at transportere runde emner
- Robuste tværstænger gør det nemmere at vippe tunge belastninger
- Runde håndtag for komfort
- Trepunkts fastgørelsesmekanisme mulig via remmen
Anvendelsesområde
Bæreevne | 100 kg |
Håndtagshøjde | 1100 mm |
Tåpladebredde | 490 mm |
Tåpladedybde | 270 mm |
Tåpladetykkelse | 10 mm |
Hjuldiameter | 180 mm |
Dækfarve | Sort |
Dæk, materiale | Vollgummi |
Hjul, materiale | Plast |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!