T-greb 2-komponent TX med sidekærv.
2K T-greb TX med sidespids
T-GREB F.INDV. TX 10X124 MM
Varenr. 061311910
EAN 4065746615198
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Optimal ergonomi
- T-grebets konkave form gør arbejdet behageligt
- 2-komponent håndtaget passer perfekt i hånden og reducerer træthed under arbejdet
Find hurtigt den korrekte kærvstørrelse
- Det store indstøbte størrelsessymbol gør det nemmere at finde den ønskede kærvstørrelse
- Ved hjælp af den farvede plastikring i henhold til Würths farvekoder
Alsidig
- Den korte side er velegnet til trange pladsforhold samt til øget gearing
Hastighed og præcision
- Hurtigdrejezonen med riller og lidt krave giver øget arbejdshastighed
- Forhindrer også, at fingrene glider
- Med Black Point spids for høj pasformsnøjagtighed
Altid klar, når du har brug for det
- Hullet gør det muligt at opbevare T-grebet på en krog
Højere modstandsdygtighed over for korrosion
- Den matte forkromede klinge forbedrer modstandsdygtigheden over for korrosion
![]() | ||
| ① Asymmetrisk 2-komponent håndtag for bedre greb og perfekt kraftoverførsel ② Konkav form for optimal ergonomi ③ Symboler i store størrelser til hurtigt at finde den ønskede kærvstørrelse ④ Gennemgående hul til opbevaring på vægkrog ⑤ Hurtig drejningszone med riller og en let krave for øget arbejdshastighed og for at forhindre fingrene i at glide ⑦ Mat forkromet klinge for øget korrosionsbestandighed ⑥ Black Point spids for en høj pasformsnøjagtighed ⑧ Plastring med Würth farvekoder for hurtig identifikation af den ønskede kærvstørrelse ⑨ Kort side egnet til trange steder og øget gearing | ||
Til tilspænding af skruer og møtrikker, f.eks. til reparations- og vedligeholdelsesarbejde på cykler og motorkøretøjer, til motorkonstruktion og/eller inden for industri og erhverv
![]() | |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Optag | TX10 |
Drevdiameter for skruenøgle | 3 mm |
Længde (L1) | 124 mm |
Klingelængde (L2) | 75 mm |
Bredde (B1) | 78 mm |
Længde for skruetrækkersidespids (B2) | 13 mm |
Håndtagsbredde (T) | 16.5 |
Overflade | Forkromet |