Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

T-greb, 2-komponent, sekskantdrev

T-greb, 2C, sekskantdrev
T-GREBSTOP M. UDV. 6KT. M10X125MM

Varenr. 061311110

EAN 4065746615068

Prisvisning for kunder efter login
T-greb, 2-komponent, sekskantdrev

Varenr. 061311110
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
Med et asymmetrisk 2-komponent håndtag for bedre greb og perfekt kraftoverførsel

Optimal ergonomi


  • T-grebets konkave form gør arbejdet behageligt

  • 2-komponent håndtaget passer perfekt i hånden og reducerer træthed under arbejdet


Find hurtigt den korrekte kærvstørrelse


  • Det store indstøbte størrelsessymbol gør det nemmere at finde den ønskede kærvstørrelse


Hastighed og præcision


  • Hurtigdrejezonen med riller og lidt krave giver øget arbejdshastighed

  • Forhindrer også, at fingrene glider


Altid klar, når du har brug for det


  • Hullet gør det muligt at opbevare T-grebet på en krog


Højere modstandsdygtighed over for korrosion


  • Den matte forkromede topnøgleblad forbedrer modstandsdygtigheden over for korrosion


Alsidig


  • Topnøglen med indvendigt hul er ekstremt alsidig og især velegnet til fremspringende gevindskafter
Anvendelsesområde
① Asymmetrisk 2-komponent håndtag for bedre håndtag og perfekt kraftoverførsel
② Konkav form for optimal ergonomi
③ Store symboler til hurtigt at finde den ønskede drevstørrelse
④ Gennemgående hul til ophængning på en vægkrog
⑤ Hurtig drejezone med riller og en letvægtskrave for øget arbejdshastighed og for at forhindre, at fingrene glider
⑥ Mat forkromet topnøgleblad for øget korrosionsbestandighed
⑦ Topnøgle med indvendigt hul til fremspringende gevindskafter
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til tilspænding af skruer og møtrikker, f.eks. til reparations- og vedligeholdelsesarbejde på cykler og motorkøretøjer, til motorkonstruktion og/eller inden for industri og erhverv

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Overflade

Forkromet

Nøglevidde

10 mm

Topnøgles udvendige diameter

14 mm

Længde (L1)

160 mm

Klingelængde (L2)

90 mm

Bredde (B)

93 mm

Håndtagsbredde (T)

23,5 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger