T-greb, 2-komponent, sekskantdrev
T-greb, 2C, sekskantdrev
T-GREBSTOP M. UDV. 6KT. M13X125MM
Varenr. 061311113
EAN 4065746615020
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Optimal ergonomi
- T-grebets konkave form gør arbejdet behageligt
- 2-komponent håndtaget passer perfekt i hånden og reducerer træthed under arbejdet
Find hurtigt den korrekte kærvstørrelse
- Det store indstøbte størrelsessymbol gør det nemmere at finde den ønskede kærvstørrelse
Hastighed og præcision
- Hurtigdrejezonen med riller og lidt krave giver øget arbejdshastighed
- Forhindrer også, at fingrene glider
Altid klar, når du har brug for det
- Hullet gør det muligt at opbevare T-grebet på en krog
Højere modstandsdygtighed over for korrosion
- Den matte forkromede topnøgleblad forbedrer modstandsdygtigheden over for korrosion
Alsidig
- Topnøglen med indvendigt hul er ekstremt alsidig og især velegnet til fremspringende gevindskafter
![]() | ||
| ① Asymmetrisk 2-komponent håndtag for bedre håndtag og perfekt kraftoverførsel ② Konkav form for optimal ergonomi ③ Store symboler til hurtigt at finde den ønskede drevstørrelse ④ Gennemgående hul til ophængning på en vægkrog ⑤ Hurtig drejezone med riller og en letvægtskrave for øget arbejdshastighed og for at forhindre, at fingrene glider ⑥ Mat forkromet topnøgleblad for øget korrosionsbestandighed ⑦ Topnøgle med indvendigt hul til fremspringende gevindskafter | ||
Til tilspænding af skruer og møtrikker, f.eks. til reparations- og vedligeholdelsesarbejde på cykler og motorkøretøjer, til motorkonstruktion og/eller inden for industri og erhverv
![]() | |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Overflade | Forkromet |
Nøglevidde | 13 mm |
Topnøgles udvendige diameter | 18 mm |
Længde (L1) | 160 mm |
Klingelængde (L2) | 90 mm |
Bredde (B) | 93 mm |
Håndtagsbredde (T) | 23,5 mm |