Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

T-greb, 2-komponent, sekskantdrev

T-greb, 2C, sekskantdrev
T-GREBSTOP M. UDV. 6KT. M8X125MM

Varenr. 06131118

EAN 4065746614962

Prisvisning for kunder efter login
T-greb, 2-komponent, sekskantdrev

Varenr. 06131118
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
Med et asymmetrisk 2-komponent håndtag for bedre greb og perfekt kraftoverførsel

Optimal ergonomi


  • T-grebets konkave form gør arbejdet behageligt

  • 2-komponent håndtaget passer perfekt i hånden og reducerer træthed under arbejdet


Find hurtigt den korrekte kærvstørrelse


  • Det store indstøbte størrelsessymbol gør det nemmere at finde den ønskede kærvstørrelse


Hastighed og præcision


  • Hurtigdrejezonen med riller og lidt krave giver øget arbejdshastighed

  • Forhindrer også, at fingrene glider


Altid klar, når du har brug for det


  • Hullet gør det muligt at opbevare T-grebet på en krog


Højere modstandsdygtighed over for korrosion


  • Den matte forkromede topnøgleblad forbedrer modstandsdygtigheden over for korrosion


Alsidig


  • Topnøglen med indvendigt hul er ekstremt alsidig og især velegnet til fremspringende gevindskafter
Anvendelsesområde
① Asymmetrisk 2-komponent håndtag for bedre håndtag og perfekt kraftoverførsel
② Konkav form for optimal ergonomi
③ Store symboler til hurtigt at finde den ønskede drevstørrelse
④ Gennemgående hul til ophængning på en vægkrog
⑤ Hurtig drejezone med riller og en letvægtskrave for øget arbejdshastighed og for at forhindre, at fingrene glider
⑥ Mat forkromet topnøgleblad for øget korrosionsbestandighed
⑦ Topnøgle med indvendigt hul til fremspringende gevindskafter
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til tilspænding af skruer og møtrikker, f.eks. til reparations- og vedligeholdelsesarbejde på cykler og motorkøretøjer, til motorkonstruktion og/eller inden for industri og erhverv

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Overflade

Forkromet

Nøglevidde

8 mm

Topnøgles udvendige diameter

11,8 mm

Længde (L1)

160 mm

Klingelængde (L2)

90 mm

Bredde (B)

93 mm

Håndtagsbredde (T)

23,5 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger