T-greb 2K sekskantet nøgle med kuglehoved med sidekærv.
T-greb 2K seksk. topnøgle, kuglehoved
T-GREB F. INDV. 6KT. M. KUGLE 5X185MM
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Optimal ergonomi
- T-grebets konkave form gør arbejdet behageligt
- 2-komponent håndtaget passer perfekt i hånden og reducerer træthed under arbejdet
Find hurtigt den korrekte kærvstørrelse
- Det store indstøbte størrelsessymbol gør det nemmere at finde den ønskede kærvstørrelse
- Ved hjælp af den farvede plastikring i henhold til Würths farvekoder
Alsidig
- Den korte side er velegnet til trange pladsforhold samt til øget gearing
Hastighed og præcision
- Hurtigdrejezonen med riller og lidt krave giver øget arbejdshastighed
- Forhindrer også, at fingrene glider
- Med Black Point spids for høj pasformsnøjagtighed
- Med kuglehoved med en arbejdsvinkel på 25°
Altid klar, når du har brug for det
- Hullet gør det muligt at opbevare T-grebet på en krog
Højere modstandsdygtighed over for korrosion
- Den matte forkromede klinge forbedrer modstandsdygtigheden over for korrosion
Til tilspænding af skruer og møtrikker, f.eks. til reparations- og vedligeholdelsesarbejde på cykler og motorkøretøjer, til motorkonstruktion og/eller inden for industri og erhverv
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Overflade | Mat krom |
Optag | 5 mm |
Længde (L1) | 185 mm |
Bredde (B1) | 110 mm |
Længde for skruetrækkersidespids (B2) | 17 mm |
Håndtagsbredde (T) | 23.5 mm |
Klingelængde (L2) | 115 mm |