T-greb, TX med sidespids
T-greb TX med sideklinge
T-GREB T. INDV. TX 40 X 200MM


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Integreret sidespids
- Problemfri spænding og løsning af skrueforbindelser.
- Specielt egnet for rustede og faste skrueforbindelser.
Klinge af høj kvalitet
- Mat forkromet sekskantklinge for optimal korrosionsbeskyttelse og lang levetid.
- Specialstål af høj kvalitet sikrer optimal balance mellem smidighed og slidstyrke.
Multi-komponent håndtag bestående af massiv kerne og blød beklædning
- Meget skridsikker sort specialplast sørger for maksimal momentoverførsel.
- Massiv kerne og blød beklædning sikrer stabilitet og et sikkert greb.
- Ergonomisk tilpasset håndtag giver et behageligt greb og ikke-trættende arbejde.
- Integreret boret hul til opbevaring på værktøjsrack.
Black Point-spids
Højere moment og præcis pasform
Klinge i ét stykke
Modstandsdygtig over for ekstremt høje belastninger
Udtag: Til indvendig TX
![]() | |
Optag | TX40 |
Længde (L1) | 235 mm |
Klingelængde (L2) | 200 mm |
Længde for skruetrækkersidespids (B2) | 17 mm |
Håndtagsbredde (T) | 35 mm |
Klingelængde i tommer (A) | 8 tommer |
Håndtagsbredde x længde x sidespidslængde (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |
Overflade | Forkromet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)