Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

T-greb, indvendig sekskant med kuglehoved

Skruetrækker med T-greb, indvendig sekskant, kuglehoved
T-GREB F. INDV. 6KT. M. KUGLE 6X150MM
ZEBRA

Varenr. 061313006
EAN 4038898779858

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sideoptag
  • Klinge: Sekskantet klinge med sidespids, mat forkromet

  • Spids: Størrelse svarer til DIN 911

  • Kuglehoved til påskruning ved vinkler på op til 25°

  • Black point
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Overflade

Krom

Spidsstørrelse

6 mm

Længde (L1)

185 mm

Længde for skruetrækkersidespids (B2)

17 mm

Håndtagsbredde (T)

35 mm

Klingelængde (L2)

150 mm

Klingelængde i tommer (A)

6 tommer

Håndtagsbredde x længde x sidespidslængde (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger