T-greb, indvendig sekskant med kuglehoved
Skruetrækker med T-greb, indvendig sekskant, kuglehoved
T- GREB NØGLE INDV. 6 -KANT 10 x 200


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Klinge: Sekskantet klinge med sidespids, mat forkromet
- Spids: Størrelse svarer til DIN 911
- Kuglehoved til påskruning ved vinkler på op til 25°
- Black point
![]() | |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Overflade | Forkromet |
Optag | 10 mm |
Længde (L1) | 239 mm |
Længde for skruetrækkersidespids (B2) | 22 mm |
Håndtagsbredde (T) | 39 mm |
Klingelængde (L2) | 200 mm |
Klingelængde i tommer (A) | 8 in |
Håndtagsbredde x længde x sidespidslængde (BxCxD) | 39 x 117 x 22 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)