T-shirt T-TIME
T-Shirt T-TIME ID
T-SHIRT T-TIME HVID STR S

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fremstillet af 100% bomuld for maksimal komfort og åndbarhed
- Stofvægt på 175 g/m² sikrer en robust og holdbar kvalitet
- Kan vaskes ved 60 °C for nem vedligeholdelse og hygiejne og holder faconen
Farve | Hvid |
Størrelse | S |
Materiale | 100 % bomuld |
Stofvægt pr. m2 | 175 g |
Kan vaskes ved | 60 °C |
Plejeinstruktioner | Må ikke tørretumbles, Strygning ved medium temperaturer, Brug ikke blegemiddel |
Konfektionsstørrelse UK | S |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)