TIG-svejsebrænder
TIG-svejsebrænder til EWI 160/EWI 200
LIFT TIG BRÆNDER SR17V M.VENTIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Mere kraft og komfort
Til svejsning med høj strømstyrke og kontinuerlig håndholdt svejsning
Det unikke køledesign er udviklet til operatørkomfort
Reducerer nedetid og omkostninger ved at minimere overophedning
Brænderen leveres med keramisk dyse, spændepatron og konus
Maks. strøm | 150 A |
Produktvægt (pr. vare) | 282,000 g |
Svejsestrøm ved ED 35% | 150 A |
Kabellængde | 4 m |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!