Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

TIGERFLEX® Plus Fit-nitrilbeskyttelseshandske

Beskyttelseshandsker, nitril, TIGERFLEXPlus Fit
TIGERFLEX PLUS FIT STR 10
TIGERFLEX

Varenr. 0899411320

Prisvisning for kunder efter login

TIGERFLEX® Plus Fit-nitrilbeskyttelseshandske

Varenr. 0899411320

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Universel beskyttelseshandske med fremragende bærekomfort og optimalt greb takket være den unikke TIGERFLEX®-belægning

Maksimal bærekomfort


  • Hudvenligt og blødt, sømløst, rundstrikket materiale med god pasform

  • Åndbar TIGERFLEX-belægning fremstillet af nitrilskum

  • Elastisk strikket manchet


Fremragende greb og god mekanisk styrke



Speciel TIGERFLEX-belægning

EN 388:2016, EN 420

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Produktkatalog

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Let til middelhårdt arbejde, der kræver et godt greb og høj grad af fleksibilitet:


  • Handske til alle formål og alle opgaver inden for håndværk og industri

  • Ideelt til monterings- og værkstedsaktiviteter, mekanisk arbejde og karosseri

  • Forsendelses-, transport- og opbevaringsaktiviteter

  • Til arbejde med håndværktøj og maskiner

Størrelse

10

Strikkefasthed

15

Forets materiale

Nylon

Materialebelægning

Nitril

Standarder

EN 420, EN 388:2016

Kategori

2

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Handskeklemme

HANDSKE CLIPS

Robust og holdbar termoplastklemme designet til at holde handskerne inden for rækkevidde hele tiden.
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger