Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

TIME-SERT® gevindbøsning

Indsatsmøtrik Time-Sert
T-S BØS BUNDPROP M14X1,5X16,0

Varenr. 0663141516

EAN 4053479821139

Prisvisning for kunder efter login
TIME-SERT® gevindbøsning

Varenr. 0663141516

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til reparation af defekte gevind.

Sikkert arbejde, også på svage vægge


Meget tynde vægge på grund af synkront kørende gevind.



Kan bruges i tyndvæggede materialer


Pålidelige reparationer på steder, hvor gevindet kun kan drejes nogle få gange.



Uigennemtrængelig for medier


Trykanvendelse på emnet gør gevindet trykforseglet over for vand, olie og andre væsker og komprimerede gasser.



Selvlåsende


Automatisk formning af endnu ikke fuldt formet gevind, når det skrues ind. Møtrikken vrides med garanti ikke ud, selv uden låsevæske.



Præcis placering i emnet


Møtrikkerne har en krave, der er intet behov for yderligere fastgørelse i emnet

Bemærk

Udrivningsstyrke


Udrivningsstyrke kan variere afhængigt af anvendelsen (kantområder osv.) og materiale. Derfor foreligger der ingen generel information om dette emne. Forsøg i laboratoriet hos Würth har vist at Time-Sert gevindreparationer svarer til det oprindelige gevind i de fleste tilfælde.



Stålmøtrikker


Materiale: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Overfladebehandling: galvaniseret, passiveret.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter gevindstigning (My)

M14 x 1,5

Længde (L)

16 mm

Design

Metrisk fint gevind

Overflade

Zinkbelagt

Materiale

Stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger