TIME-SERT® gevindbøsning
Indsatsmøtrik Time-Sert
TIME-SERT GEVINDBØS. M10X20,0
Varenr. 0663101252
EAN 4050641683830
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sikkert arbejde, også på svage vægge
Meget tynde vægge på grund af synkront kørende gevind.
Kan bruges i tyndvæggede materialer
Pålidelige reparationer på steder, hvor gevindet kun kan drejes nogle få gange.
Uigennemtrængelig for medier
Trykanvendelse på emnet gør gevindet trykforseglet over for vand, olie og andre væsker og komprimerede gasser.
Selvlåsende
Automatisk formning af endnu ikke fuldt formet gevind, når det skrues ind. Møtrikken vrides med garanti ikke ud, selv uden låsevæske.
Præcis placering i emnet
Møtrikkerne har en krave, der er intet behov for yderligere fastgørelse i emnet
Udrivningsstyrke
Udrivningsstyrke kan variere afhængigt af anvendelsen (kantområder osv.) og materiale. Derfor foreligger der ingen generel information om dette emne. Forsøg i laboratoriet hos Würth har vist at Time-Sert gevindreparationer svarer til det oprindelige gevind i de fleste tilfælde.
Stålmøtrikker
Materiale: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Overfladebehandling: galvaniseret, passiveret.
Gevindtype x nominel diameter gevindstigning (My) | M10 x 1,25 |
Længde (L) | 20 mm |
Design | Metrisk fint gevind |
Overflade | Zinkbelagt |
Materiale | Stål |