TIME-SERT® gevindreparation bundpropgevind M12x1,5
G.rep. prop, gev. M12 x 1,5 Time-Sert
TIME-SERT BUNDPROPSÆT M12X1,50
Varenr. 0661121501
EAN 4011231544993
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
Time-Sert tilbyder betydelige fordele ved reparation af bundpropgevind
- Bøsningerne er selvlåsende
- Føringen på muffen med gevind garanterer, at bundproppen altid sidder korrekt under installation. Ingen tætningsproblemer
- Bøsningen tillader også pålidelige gevindudskiftninger, hvor der kun er få gevindomdrejninger.
TIME-SERT® gevindreparation bundpropgevind M12x1,5 indeholdt:
1
x
Beskrivelse:
Specialbor til udboring af resterne af ødelagte skruegevind
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
M12 x 1,5
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
M12 x 1,5
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
M12 x 1,5
Mængde:
1
x
1
x
Føringsbøsning
GUIDTHR-HSS-M12X1,5
Beskrivelse:
Til bundprop, gevindsæt
Mængde:
1
x
5
x
Beskrivelse:
M12 x 1,5; 6.7 mm
Til reparation af defekte gevind.
Mængde:
5
x
5
x
Beskrivelse:
M12 x 1,5; 9.3 mm
Til reparation af defekte gevind.
Mængde:
5
x