TX-bit E 6,3 (1/4") med hul
Bit TX med hul E 6.3 (1/4)
BIT-TX15-HUL-1/4IN-L70MM
Varenr.
06143715
EAN 4050382599797
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
Bit til alle almindelige TX-skruestørrelser
Robust bit til de fleste TX-skruer
- Bit i stål sikrer lang levetid
- En række længder og bitdiametre kan leveres til almindelige anvendelser
Bit til hånd- og maskinværktøj
- 1/4" sekskantet skaft passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i skaftet sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Optag | TX spids |
Gevind | E 6,3 (1/4") skaftform til ISO 1173-bits |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 70 mm |
Materiale | Stål |