Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

TX-bit E 6,3 (1/4") med hul

Bit TX med hul E 6.3 (1/4)
BIT-TX25-HUL-1/4IN-L70MM

Varenr. 06143725
EAN 4050382599834

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bit til alle almindelige TX-skruestørrelser

Robust bit til de fleste TX-skruer


  • Bit i stål sikrer lang levetid

  • En række længder og bitdiametre kan leveres til almindelige anvendelser


Bit til hånd- og maskinværktøj


  • 1/4" sekskantet skaft passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere

  • Rillerne i skaftet sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

TX spids

Gevind

E 6,3 (1/4") skaftform til ISO 1173-bits

Kærvtype

Udvendig sekskant

Længde

70 mm

Materiale

Stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger