C 6.3 TX bit (1/4") C 6.3 (1/4")
Bit TX C 6,3 (1/4)
TX BITS 1/4" L25MM TX 30
Varenr.
06143130
EAN 4011231511896
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
Kort bit til alle almindelige TX-skruestørrelser
Robust bit til de fleste TX-skruer
- Bit i stål sikrer lang levetid
- En række længder og bit-diametre er tilgængelig til almindelige anvendelser
Bit til hånd- og el-værktøj
- 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Optag | TX30 |
Gevind | C 6,3 (1/4) |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 25 mm |
Materiale | Stål |