Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

TX skruetrækker med rundt skaft

ZEBRA TX SKRUETRÆKKER TX45

Varenr. 061343445

EAN 4038898272038

Prisvisning for kunder efter login
TX skruetrækker med rundt skaft

Varenr. 061343445
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
Børstet forkromet skaft og 2-komponent håndtag

TX og rundt skaft


  • Robust, rundt skaft, som er børstet forkromet for at beskytte mod korrosion

  • Black Point spids for den bedst mulige montering i skruen

  • Spids til indvendige TX skruehoveder


Sikkert greb


  • Træthedsfrit arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, skridsikker overflade

  • Hurtigdrejezone og hårdt materiale i den nederste del af håndtaget muliggør hurtig drejning med pegefinger og tommelfinger, når skruen er løsnet

  • Hurtig og nem identifikation takket være skaftsymbolet og størrelsen trykt på håndtaget
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

TX45

Klingelængde (A)

130 mm

Håndtagslængde (B)

114 mm

Håndtagsbredde (C)

38 mm

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skruetrækkersæt TX 8 dele

ZEBRA SKRUETRÆKKERSÆT TX 8 STK