Tagskrue
Facadeskrue stål, varmgalv NV11
TAGSKRUER FZV 6KT 6,2X110
Varenr.
0217855515
EAN 4046777496994
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specialskrue med sekskantet hoved og NV11, FZV
Materiale
- Varmgalvaniseret stål
Anvendelsesområde
Anvendes til montering af bølgepapplader af fibercement.
Instruktioner
Skal altid monteres med spænde- og tætningsskive.
Materiale | Stål |
Overflade | Forzinket (galvaniseret), passiveret |
Hovedtype | Sekskantet hoved (HEX) |
Gevindtype | Trægevind |
Nominel diameter (d1) | 6,2 mm |
Længde (l1) | 110 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!