Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tang Til låseringe til aksel, DIN 5254

Låseringstang, udvendig låsering
TANG T. BENZINGSIKRINGER, KROM

Varenr. 071502 20

EAN 4011231724715

Prisvisning for kunder efter login
Tang Til låseringe til aksel, DIN 5254

Varenr. 071502 20
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
Håndtag: Plastbelagt


Skridsikker



Tang: Krom-vanadiumstål, smedet



Hoved: Forkromet



Led: Overlappende led



Åbnefjeder



Gribeflader: Parallelle

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Montering af hesteskoformede låseringe, holderinge fra 12 mm diameter, f.eks. låseringe til kardanaksler.

Længde (L1)

220 mm

Egnet til min. diameter

12 mm

Kæbelængde (L2)

45 mm

Kroglængde (L3)

10 mm

Kæbernes vinkel

27 grader

Materiale

Krom-vanadium stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger