Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tang-/hammer-/ ringgaffelnøglesæt 32 dele

Tang-/hammer-/ ringgaffelnøglesæt 32 dele
VANDPUMPETÆNGER,RINGGAFFELNØGLER, HAMMER

Varenr. 0988016056

Prisvisning for kunder efter login

Tang-/hammer-/ ringgaffelnøglesæt 32 dele

Varenr. 0988016056

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Tang-/hammer-/ ringgaffelnøglesæt 32 dele indeholdt:

1 x
Vandpumpetangsæt

VANDPUMPETANG-SÆT 180, 250, 300, 400MM

Beskrivelse: Funktionelle vandpumpetænger med PVC-overtrukket greb og poleret overflade, i alt 4 stk.
Mængde: 1 x
1 x
3-komponent hammersæt Penhammer

3K HAMMER-SÆT 300/500/800G

Mængde: 1 x
1 x
Ringgaffelnøglesæt 25 dele, kort, metrisk

RINGGAFFELNØGLESÆT 6-32MM, 25 DELE

RED LINE
Beskrivelse: Metrisk, kort design. Pakket i plaststativ
Mængde: 1 x

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger