Tape
Tape, 0,19 mm
FLEXEN TAPE 50MMX20MX0,19MM SORT
Varenr. 0874100060
EAN 4061975685179
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bagmateriale | PVC |
Klæbebasis | Naturgummi |
Tykkelse | 0,20 mm |
Farve | Sort |
Bredde | 50 mm |
Længde | 20 m |
Min./maks. temperaturmodstand | -5 til 60 °C |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Forlængelse ved brud | 250 % |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Nej |
Fugtbestandighed | Ja |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | opbevaringsområde som er tørt, frit for støv, beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder, ca. 20 °C, 50 % luftfugtighed |
Fri for bly (< 0,1 %) | Ja |
Fri for tin (< 0,1 %) | Ja |
SVHC i henhold til REACH < 0,1 % | Ja |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Uden opløsningsmidler (< 1 %) | Ja |
Fri for kulbrinteplastificeringsmidler (< 0,1 %) | Ja |
Fri for halogenerede drivmidler (< 0,1 %) | Ja |
Fri for hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
Fri for granulater fra skrottede dæk | Ja |