Tapetsømrulle Cylindrisk
TRYKVALSE INDDÆKNINGSBÅND 4,5CM Ø3,5CM
Varenr. 0693011751
EAN 4052712590979
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til påtrykning og udglatning af tapetsømme, tætningstape og forseglingsfleece
Sikker limning
- Sømrullens særlige form sikrer sikker limning, når du ruller udad fra midten af tapetstrimlen
- Tapetsømme kan især behandles rent og præcist
- Også velegnet til limning af sarte tapeter langs kanterne
Bredde | 45 mm |
Udvendig diameter | 35 mm |
Rulle, materiale | Polyurethan Schaum |