Teleskopstige
Leddelt teleskopstige JUMBO
MULTISTIGE 3/5 TRIN 3,30M
Varenr. 0962931329
EAN 5708375000339
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fleksibel og stabil multistige i kraftig kvalitet
Mange funktionsmuligheder
- Opstillet som wienerstige, kan den ene del stå helt lodret, så man kan arbejde helt tæt ved emnet
- Hver ende kan udskydes separat og man kan derfor arbejde på f.eks. trappe eller andet underlag med niveauforskelle
- Kan også fungere som skydestige helt op til 6,4 meter for den største model
Transportvenlig og sikker
- Udført i aluminium
- Leveres med påmonterede hjul, der gør det let at flytte og transportere stigen
- Ekstra kraftige knækled
- Helstøbt og solid udtrækslås
Ergonomisk korrekt og nem at betjene
- Vinklede trin sikrer en plan ståflade
- Smart håndtrykssystem gør det let at betjene knæklåsen
EN 131.
Materiale | Aluminium/aluminium |
Overflade | Ulegeret |
Antal trin | 5 |
Trinafstand | 30 cm |
Bæreevne | 150 kg |
Min./maks. længde som standardstige | 109-330 cm |
Bredde som standardstige | 60 cm |
Maks. ståhøjde som standardstige | 300 cm |
Maks. rækkehøjde som standardstige | 300 cm |
Transportmål | 109 x 60 x 20 cm |