Temperaturadapter ELMA
Temperaturadapter, Elma BM878
TEMPERATUR ADAPTER ELMA BM878
Varenr. 9501022912
EAN 5703317660077
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
Til brug med standard type K føler.
- Kan anvendes med multimetre, tangmultimetre og andre instrumenter, der har termometerfunktion for type K følere
- Adapteren er let og kompakt, hvilket gør den nem at transportere og bruge i forskellige arbejdssituationer
- Tilgængelig i en kombination af sort og rød farve, hvilket gør den let genkendelig blandt værktøjer
- Kompatibel med 4 mm bananstik, hvilket gør det nemt at integrere med eksisterende udstyr
Farve (10) | Sort, Rød |
Produktvægt (pr. vare) (20) | 35 g |
Materiale (60) | Plast |