Terminalrør med plastkrave iht. DIN 46228 del 4
Terminalrør med plastmuffe, DIN 46228
TERMINALRØR BLÅ 2,5 / 8MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Polypropylen-indstikstragt
- Made in Germany
Til fine og meget fine ledere, f.eks. i henhold til DIN EN 60228 klasse 5 og 6
Ledningstværsnit | 2.5 mm² |
Farve | Blå |
Længde (l1) | 14 mm |
Bøsningslængde (l2) | 8 mm |
Bøsningens indvendige diameter (d1) | 2,2 mm |
Tykkelses for bøsningsvæg (s1) | 0,15 mm |
Indvendig diameter for indføringstragt (d2) | 4,2 mm |
Vægtykkelse for indføringstragt (s2) | 0,25 mm |
Maks. temperaturmodstand | 105 °C |
Materiale | Elektrolytisk kobber |
Overflade | Fortinnet |
Halogenfri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!