Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Terminalrør med plastkrave

TERMINALRØR ELFENB. 10,00/12MM

Varenr. 055701000

EAN 4011231459556

Prisvisning for kunder efter login
Terminalrør med plastkrave

Varenr. 055701000

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Størrelsestolerancer iht. DIN 46228 del 4.
  • Isoleringskrave fremstillet af polypropylen.

  • Made in Germany.
Bemærk

Ikke alle typer CSA-certificerede - se certifikat.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fine og superfine ledere, f.eks. i overensstemmelse med DIN EN 60228 Klasse 5 og 6.

Ledningstværsnit

10 mm²

Farve

Elfenben

Længde (l1)

22 mm

Bøsningslængde (l2)

12 mm

Bøsningens indvendige diameter (d1)

4,5 mm

Tykkelses for bøsningsvæg (s1)

0,2 mm

Indvendig diameter for indføringstragt (d2)

7,6 mm

Indføringstragthøjde

10 mm

Vægtykkelse for indføringstragt (s2)

0,4 mm

Maks. temperaturmodstand

105 °C

Materiale

Kobber

Overflade

Fortinnet

Halogenfri

Ja

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Afisoleringstang, justerbar

AFISOLERINGSTANG MED UDSK. KÆBE 10MM2

Integreret justering af skæredybde til finjustering med forskellige isoleringsmaterialer
x 1 stk.
Krympeværktøj med parallel belastning

PRESTANG T. 6KT. 0,08-16MM² SELVJUST

Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør
x 1 stk.
Krympeværktøj med parallel belastning

TERMINALRØRSTANG 0,08-16MM., SELVJUST

Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør
x 1 stk.
Krympetang med frontindføring

KRYMPETANG 0,08-10SMM 10/4FS

Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør