Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Terminalrør med plastkrave

TERMINALRØR GRØN 16/12MM

Varenr. 055701600

EAN 4011231459693

Prisvisning for kunder efter login
Terminalrør med plastkrave

Varenr. 055701600

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Størrelsestolerancer iht. DIN 46228 del 4.
  • Isoleringskrave fremstillet af polypropylen.

  • Made in Germany.
Bemærk

Ikke alle typer CSA-certificerede - se certifikat.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fine og superfine ledere, f.eks. i overensstemmelse med DIN EN 60228 Klasse 5 og 6.

Ledningstværsnit

16 mm²

Farve

Grøn

Længde (l1)

24 mm

Bøsningslængde (l2)

12 mm

Bøsningens indvendige diameter (d1)

5,8 mm

Tykkelses for bøsningsvæg (s1)

0,2 mm

Indvendig diameter for indføringstragt (d2)

8,8 mm

Indføringstragthøjde

12 mm

Vægtykkelse for indføringstragt (s2)

0,4 mm

Maks. temperaturmodstand

105 °C

Materiale

Kobber

Overflade

Fortinnet

Halogenfri

Ja

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympeværktøj med parallel belastning

PRESTANG T. 6KT. 0,08-16MM² SELVJUST

Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør
x 1 stk.
Krympeværktøj med parallel belastning

TERMINALRØRSTANG 0,08-16MM., SELVJUST

Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør
x 1 stk.
Afisoleringstang, justerbar

AFISOLERINGSTANG MED UDSK. KÆBE 16MM2

Integreret justering af skæredybde til finjustering med forskellige isoleringsmaterialer