Terminalrør med plastkrave
TERMINALRØR GUL 1,00/ 8MM
Varenr. 055700100
EAN 4011231458740
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Isoleringskrave fremstillet af polypropylen.
- Made in Germany.
Ikke alle typer CSA-certificerede - se certifikat.
Til fine og superfine ledere, f.eks. i overensstemmelse med DIN EN 60228 Klasse 5 og 6.
![]() | |
Ledningstværsnit | 1 mm² |
Farve | Gul |
Længde (l1) | 14 mm |
Bøsningslængde (l2) | 8 mm |
Bøsningens indvendige diameter (d1) | 1,4 mm |
Tykkelses for bøsningsvæg (s1) | 0,15 mm |
Indvendig diameter for indføringstragt (d2) | 3 mm |
Indføringstragthøjde | 6 mm |
Vægtykkelse for indføringstragt (s2) | 0,25 mm |
Maks. temperaturmodstand | 105 °C |
Materiale | Kobber |
Overflade | Fortinnet |
Halogenfri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!