Terminalrør med plastkrave
TERMINALRØR SORT 6,00/12MM
Varenr. 055700600
EAN 4011231459440
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Isoleringskrave fremstillet af polypropylen.
- Made in Germany.
Ikke alle typer CSA-certificerede - se certifikat.
Til fine og superfine ledere, f.eks. i overensstemmelse med DIN EN 60228 Klasse 5 og 6.
![]() | |
Ledningstværsnit | 6 mm² |
Farve | Sort |
Længde (l1) | 20 mm |
Bøsningslængde (l2) | 12 mm |
Bøsningens indvendige diameter (d1) | 3,5 mm |
Tykkelses for bøsningsvæg (s1) | 0,2 mm |
Indvendig diameter for indføringstragt (d2) | 6,3 mm |
Indføringstragthøjde | 8 mm |
Vægtykkelse for indføringstragt (s2) | 0,3 mm |
Maks. temperaturmodstand | 105 °C |
Materiale | Kobber |
Overflade | Fortinnet |
Halogenfri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!