Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Terminalrør uden plastkrave DIN 46228 del 1

Terminalrør
TERMINALRØR FZ 1,0 X 6MM

Varenr. 0557175916

EAN 4055375279588

Prisvisning for kunder efter login
Terminalrør uden plastkrave DIN 46228 del 1

Varenr. 0557175916

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5000 stk.
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
Ledningstværsnit

1 mm²

Længde (L)

6 mm

Bøsningens indvendige diameter

1,4 mm

Tykkelses for bøsningsvæg

0,15 mm

Materiale

Kobber

Overflade

Fortinnet

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympeværktøj med parallel belastning

TERMINALRØRSTANG 0,08-16MM., SELVJUST

Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør
x 1 stk.
Krympetang med frontindføring

KRYMPETANG 0,08-10SMM 10/4FS

Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør
x 1 stk.
Krympetang til terminalrør

TERMINALRØRSTANG 0,25-6MM. M.UDVEKSLING

Førsteklasses manuelt krympeværktøj fremstillet i Tyskland
x 1 stk.
Afisoleringstang, justerbar

AFISOLERINGSTANG MED UDSK. KÆBE 10MM2

Integreret justering af skæredybde til finjustering med forskellige isoleringsmaterialer